ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの 収納ボックス/ケース
ナカバヤシの 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
仕切りケース付きファイルボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51642300
品番
HSD-FB01LA
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕切りケース5個付き。
A4サイズのクリアホルダーが収納可能。
本棚にすっきり収納できる。
持ち運びに便利な取っ手付き。
材質
紙
色
ラベンダー
サイズ
A4
耐荷重(kg)
合計2(仕切りケース1個あたり400g)
本体質量(g)
約650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約330×100×240
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
仕切りケース:約318×15×224