曜日別特売
KCE-411WH LEDロングシーリングライト スワン電器 51642440

KCE-411WH LEDロングシーリングライト スワン電器 51642440
KCE-411WH LEDロングシーリングライト スワン電器 51642440

LEDロングシーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード51642440品番KCE-411WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。
3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。
取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。
スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。
通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。(引っ掛けシーリング式)

ホワイト材質(本体)樹脂・アルミ質量(g)520消費電力(W)(最大)2定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×41×54器具・セット器具色温度(K)5000光束(Lm)器具:3300RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする