曜日別特売
JSP21-SF203N-6DS 比例制御弁 JSP Series 直接配管型 SMC 51646475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

JSP21-SF203N-6DS 比例制御弁 JSP Series 直接配管型 SMC 51646475
JSP21-SF203N-6DS 比例制御弁 JSP Series 直接配管型 SMC 51646475
JSP21-SF203N-6DS 比例制御弁 JSP Series 直接配管型 SMC 51646475

比例制御弁 JSP Series 直接配管型

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/4ねじの種類NPT注文コード51646475品番JSP21-SF203N-6DS
参考基準価格(税別)¥17,820販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・電流値に比例して流量を無段階に制御
・繰返し精度:±3%F.S.以下
・感度:2%F.S.以下
・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形
・保護構造 IP67
・シール材質:FKM
・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅
・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル

用途水・空気用サイズ20リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)径(Φmm)(オリフェス)2電圧(V)DC12材質(シール)FKM管接続口径1/4最大流量(L/min)(エア)125、(水)3ねじの種類NPTブラケットなし感度2%F.S.以下耐圧(MPa)0.6材質(ボディ)SUS最高作動圧力差(MPa)0.4繰返し精度±3%F.S.以下弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応適合ボディタイプ直接配管
関連資料:カタログ(3.91MB)取扱説明書:取扱説明書(1.38MB)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする