スマートフォン ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51648749 品番PPH2305
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

Pellucid(ペルシード)のQi対応 正規認証品の自動開閉スマホホルダー ロングアーム吸盤です。
スマホを置くだけでサイドアームが閉まるオートホールド&オートスキャン&ワイヤレス充電。最大15W(Android)、最大7.5W(iPhone)の高速充電に対応。(ワイヤレス充電対応機種のみ)
タテ・ヨコ置き対応でオートスキャンは約28mmの可動域で折りたたみスマホにも対応します。
キャパシタ(蓄電装置)内蔵で、エンジン停止後もサイドアームの開閉操作が可能です。エンジン停止後もスマホを取外す事が出来ます。
安全保護回路でスマホへの過充電を防止します。(過電流保護/過電圧保護/過熱保護/異物検知)
ワイヤレス充電ON/OFFの切替えが行えます。車両側への傷を防止する傷防止パッド付きです。

セット内容ホルダー本体×1/ロングアーム吸盤×1/吸盤補助シート×1/USB(A-C)ケーブル×1/傷防止パッド×1/取扱説明書×1 出力(W)ワイヤレス充電:最大15(iPhone:7.5) ケーブル長(m)Type-A / Type-C 約1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×111×227 適合サイズ(mm)幅:約58〜88/厚み:約20まで 耐荷重(g)ホルダー部:約250以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする