Pellucid(旧MIRAREED)
カーフィルム 汎用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
51648880
品番
PFS2002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ペルシードのカーフィルムです。
紫外線から肌を守りながらプライバシー保護に最適なサイドガラス約2枚分貼れる55cm×2m巻のフィルムです。
仕様
透明度:約13%、赤外線カット(断熱):約18%
色
ダークスモーク
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
55×2(サイドガラス約2枚分)
紫外線カット
約99%
注意
※フィルム貼り作業に必要なスキージ(ヘラ)、スプレー、作業キットは入っていません。