※着用例

THULE キャップロック ルーフラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51649144 品番 TH611003
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

空気抵抗を軽減する無駄をそぎ落としたデザイン、風切り音や燃費の悪さを低減します。
CAPROCKの一番の特長として、一部車種においてCAPROCKをベースキャリアのバーを使わず、フットあるいはキットに直接装着(ダイレクトマウント)が可能です。
ルーフバスケットとしての使用は勿論、上面のTスロットを利用して、サイクルキャリアやカヤックキャリアなど一部Tスロット装着アクセサリを積載することが可能です。

寸法(mm)1900×1500 質量(kg)28.2 ブラック サイズL 最大積載量(kg)150
注意
※いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。
※お客様自身で、必ずメーカーページにて適合や最大積載重量等を確認の上、購入していただきますようお願い致します。
※最大積載量(ルーフラック):150kg
※150kgというのはルーフラック自体が耐えうる重さのことを指しています。
※ルーフラックやベースキャリア、荷物等を合計した重量が、車体の耐荷重を超えないようにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする