※着用例

TH611002 THULE キャップロック  ルーフラック THULE 51649160 TH611002 THULE キャップロック  ルーフラック THULE 51649160 TH611002 THULE キャップロック  ルーフラック THULE 51649160 TH611002 THULE キャップロック  ルーフラック THULE 51649160 TH611002 THULE キャップロック  ルーフラック THULE 51649160 TH611002 THULE キャップロック  ルーフラック THULE 51649160

THULE キャップロック ルーフラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51649160 品番 TH611002
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

空気抵抗を軽減する無駄をそぎ落としたデザイン、風切り音や燃費の悪さを低減します。
CAPROCKの一番の特長として、一部車種においてCAPROCKをベースキャリアのバーを使わず、フットあるいはキットに直接装着(ダイレクトマウント)が可能です。
ルーフバスケットとしての使用は勿論、上面のTスロットを利用して、サイクルキャリアやカヤックキャリアなど一部Tスロット装着アクセサリを積載することが可能です。

寸法(mm)1500×1500 質量(kg)24.2 ブラック サイズM 最大積載量(kg)150
注意
※いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。
※お客様自身で、必ずメーカーページにて適合や最大積載重量等を確認の上、購入していただきますようお願い致します。
※最大積載量(ルーフラック):150kg
※150kgというのはルーフラック自体が耐えうる重さのことを指しています。
※ルーフラックやベースキャリア、荷物等を合計した重量が、車体の耐荷重を超えないようにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする