抗菌消臭凝固剤(凝固剤のみ) 非常用トイレ・防災トイレ【15年保存】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10g×10袋) 注文コード51649519 品番BR-907
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水が使えない状況でも汚物袋をかぶせるだけで用を足すことができます。使用後に凝固剤をふりかけるだけ。ジェル状に固まりゴミとして廃棄可能です。
凝固剤は1回分ずつアルミパックで密封されているので、開封しない限りそれぞれ長期の保存が可能です。さらに!そのアルミ凝固剤をアルミパックに密封しました!これで15年の保存が可能となりました!
銀を配合しているので抗菌作用があり、感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。
ヤシ殻活性炭を配合。消臭効果があり快適に使用できます。
公的機関で各種性能検査テスト済み。抗菌力、消臭力、5大悪臭ガス、焼却残渣、急性経口毒性、皮膚一次刺激性のテストを実施済みです。
1回に凝固剤を1個ご使用下さい。

用途非常用トイレ、防災、備蓄、非常用袋 セット内容凝固剤10個入パック×1個 材質凝固剤:高吸水ポリマー、ヤシ殻活性炭、銀、抗菌剤、消臭剤 質量(g/個)凝固剤:約10 保存期間(年)15 使用可能回数10(回分) 効果【抗菌】6種(大腸菌・ピロリ菌・緑膿菌・サルモネラ・黄色ブドウ球菌・カンジダ)、【消臭】5種(アンモニア・トリメチル・メチルメルカプタン・硫化水素・酢酸)
注意
※保存期間は製造日からの期間で、未使用未開封の状態での期間です。流通過程等の関係により、数か月経過しているものもございます。
※湿気のある場所で保管せず通気性の良い場所に保管してください。
※製品改良のため、予告なく仕様の変更を変更する場合があります。

商品説明動画

【公式】抗菌非常用トイレ 粉末・アルミパック【防災】
この動画は、2人が参考にしています。
【公式】抗菌非常用トイレ 使い方【防災】

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51649519 BR-907 20917198 R-30 非常用トイレの凝固剤【長期保存可能】 サンコー 非常用トイレの凝固剤【長期保存可能】 サンコー 1セット(10個) 589 税込648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする