オーバンド1kg袋

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 幅(mm)6 番手#420 注文コード51649747 品番GN-206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・番手・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る

アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。

用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。 幅(mm)6 厚さ(mm)1.1 アメ 内径(Φmm)101.5 本数平均480 番手#420 折径(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ゴムアレルギーの方は、直接肌への繰り返し使用をさけてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51649747 GN-206 09208595 #420 オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド] オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 1袋 2,598 税込2,858 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
紙袋製品の梱包

長年ずっと使用しています。製品には欠かせない資材として最重要視しています。これからもよろしくお願いします。

対象商品:
09208351
2011-05-10
用途:
小箱をまとめるのに。

ちょうどいい大きさが有るので助かります。

2025-03-31
用途:
商品の梱包作業で使用

在庫が減ってくると同じ仕様のものを発注している。
使い勝手が良いので継続的に使用している。
ただ、発注のたびに値上がりしている感じなので少し困る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする