※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
1/4
圧力計
丸形圧力計(カラーゾーン付)
流れ方向
右→左
注文コード
51649985
品番
AC40A-N02M-V-18R-D
参考基準価格(税別)
¥30,360
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・圧力計・流れ方向
など
10000
種類から選べます
他の種類を見る
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ
40
管接続口径
1/4
ねじの種類
NPT
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
レベルゲージ付金属ケース
圧力計
丸形圧力計(カラーゾーン付)
ルブリケータ油排出口
ドレンコックなし
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁
取付位置:AW+AL+V
排気機構
リリーフタイプ
表記
製品の単位表記:MPa、℃圧力計単位表記:MPa
フロート式オートドレン
オートドレンなし
関連資料:
カタログ(28.98MB)
取扱説明書:
(1.95MB)