GP-156 オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 51650027

オーバンド1kg袋

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1kg)幅(mm)4.5番手#465注文コード51650027品番GP-156
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。

用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。幅(mm)4.5厚さ(mm)1.1アメ内径(Φmm)114.5本数平均570番手#465折径(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ゴムアレルギーの方は、直接肌への繰り返し使用をさけてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51650054
2026-02-25
用途: しきびの荷造り
美松園農・林・水産業

小さい束を束ねるのに購入。リピ買い。以前は、輪ゴムを使ってあたけど切れやすかったからこの幅のある輪ゴムにしてよかったです。

2026-01-23
用途: 植物の結束
農・林・水産業

花の結束につかっています、新鮮で耐久性があり使いやすい。

2025-03-07
用途: 紙袋製品の梱包

長年ずっと使用しています。製品には欠かせない資材として最重要視しています。これからもよろしくお願いします。

対象商品 : 09208351
2011-05-10
用途: 小箱をまとめるのに。

ちょうどいい大きさが有るので助かります。

2025-03-31
用途: 商品の梱包作業で使用

在庫が減ってくると同じ仕様のものを発注している。
使い勝手が良いので継続的に使用している。
ただ、発注のたびに値上がりしている感じなので少し困る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする