リチウムイオンバッテリー式TIG溶接機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51650158 品番ISK-Li200TIG
参考基準価格(税別)¥1,380,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

リチウムイオンバッテリーにより電源と溶接機のオールインワンを実現
非接触でアークを起動可能。高周波電圧スタート搭載
電源を切っても設定値が残るメモリー機能
自動電源OFFにて電池の消耗を防ぐ待機OFF機能
手棒溶接時、電撃防止機能・短絡保護機能搭載
過放電、過充電に対する警告や充電制御でバッテリー劣化を防ぐ、バッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載
パルス周波数 低速0.2Hzから高速500Hzまで調節可能
状態をLEDで確認。離れた場所からでもフロントのLEDの色で電池残量や警告など状態を把握できます。

質量(kg)35 周波数(Hz)(パルス)0.2〜500 定格入力電圧(V)100(50/60HZ) 定格出力電流(A)TIG溶接5〜200、手棒溶接20〜170 出力電流(A)充電回路部10 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×550×500 定格使用率(%)50 定格負荷電圧(V)24 入力電流(A)充電回路部8以下
注意
※電池を長く保つ為、1ヶ月程度を目安に充電をする事を推奨いたします。
※充電時間は使用状況や周囲環境によって変動します。
※使用状況や周囲環境によって、使用率を下回る可能性があります。
※アース線は必ず接地して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする