- 赤虎(10ミリ中短毛) タイホウ 51650964 - 赤虎(10ミリ中短毛) タイホウ 51650964 - 赤虎(10ミリ中短毛) タイホウ 51650964

赤虎(10ミリ中短毛)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズスモール サイズ(inch)6 注文コード51650964 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品はサイズ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

鉄扉にも使える仕上げ重視の中短毛。仕上がりと作業性が抜群。 長時間作業もラクラク”スマート”サイズも展開しております。タイホウの虎シリーズローラーは独自の品質に基づき他社のマイクロファイバーと比べて毛抜けが少ない!

用途内装、天井、店舗、仕上げ用 サイズスモール 毛丈(mm)10 サイズ(inch)6 適合塗料水性クリヤー・ニス、水性反応硬化型エマルション、低VOCエマルション、エポキシプライマー、弱溶剤型シリコン、弱溶剤ウレタン、弱溶剤型アクリル、錆止め、ステイン、防水用トップコート等 外筒外径(Φmm)15 生地の種類マイクロファイバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする