GA-AS24TPoE+

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51652590 品番PN25248
参考基準価格(税別)¥196,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ
・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ
・10/100/1000BASE-T×28ポート + SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)
・給電ポート数:24
・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×24ポート/装置最大370W給電)
・PCレスでのPoEオートリブート機能
・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます
・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります
・静音ファンコントロール機能
・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です
・動作環境温度50℃まで対応

付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g)3800 ポート数24 消費電力(W)(最小/最大 )13.8/209 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ストームコントロール インターフェース(10/100/1000BASE-T)26、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×257 発熱量(kcal/h)179.7 設置方法19インチラック、AVラック 動作周囲温度(℃)0〜50 保管温度範囲(℃)-20〜70 ファンあり スイッチング方式MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)52Gbps 入力電圧範囲(V)AC90〜132 バッファ仕様(スイッチング)512K 省エネ基準達成率(%)155 ポート(PoE給電)24、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:26ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH)20〜80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps)(最大実効)26.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.9 最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)38.6 保存湿度範囲(%RH)10〜90(結露なきこと) 最大電力(W)(PoE供給)168.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする