GA-MLTPoE+

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51652635 品番 PN261293
参考基準価格(税別)¥228,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ
・PCレスでのPoEオートリブート機能
・雷サージ耐性強化
・PTP (Precision Time Protocol)
・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます
・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります
・静音ファンコントロール機能
・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です
・動作環境温度50℃まで対応

ポート数12 消費電力(W)(最小/最大 )13.1/228 インターフェース(10/100/1000BASE-T)16、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 発熱量(kcal/h)195.5 スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)32Gbps 付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g)3000 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230 設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃)0〜50 保管温度範囲(℃)-20〜70 ファンあり 入力電圧範囲(V)AC90〜132 バッファ仕様(スイッチング)2MB 省エネ基準達成率(%)298 ポート(PoE給電)12、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:16ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH)20〜80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps)(最大実効)16.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)1 最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)23.8 保存湿度範囲(%RH)10〜90(結露なきこと) 最大電力(W)(PoE供給)185.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする