大人かわいいインテリア 背もたれ付きビーズソファ 【Chammy -チャミー-】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51652985 品番 SH-07-OKBKS-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

大人かわいいインテリア 背もたれ付きビーズソファ!
ダイヤモンドキルトを施し、エレガントに仕上げております!
さらりとした感触の生地と温かみのある起毛調の生地で2パターンの触り心地が体感できます!

用途事務所や休憩室、待合室のクッション、ビーズソファとして。 材質中身:発泡ポリエスチレンビーズ(3mm)、主材/張地:ポリエステル 100% 質量(kg)5.6 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)71×71×55(SH:36)
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
※モニターにより実際の色と異なる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,546 / 税込 ¥5,001
北海道地方数量1につき ¥5,910 / 税込 ¥6,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする