ホームテイスト
ホームテイストの 収納家具
ホームテイストの 食器棚・ キッチン収納
さわやかなごみ箱上キッチンカウンター120cm幅
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51653649
品番
FSK-120KC-WHW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ごみ箱上の空間をより快適にしたキッチンカウンター!デッドスペースを活用することで快適にサポートしてくれる商品です!
用途
事務所や休憩室の食器棚、キャビネット、収納棚、レンジ台、レンジラック、ゴミ箱上収納として。
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
18
色
ホワイトウォッシュ
耐荷重(kg)
天板:25、可動棚:15(1枚につき)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×40×85
組立時間
60分
材質(脚部)
スチール
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,728
/
税込
¥
3,001
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません