最大100インチ対応 デザインテレビスタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51653780 品番 DHWAT-SBO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

32インチから最大100インチまで対応のデザインテレビスタンドです。
支柱には自分のスタイルにアレンジできるデザイン性のあるオシャレな飾り板が特長です。
スペースをとるテレビ台とは違い省スペースで設置可能なスマートな設計です。
テレビの配線や電源コードなどはテレビスタンドの支柱に隠せれるので、スッキリ収納できます。
テレビの位置は5段階調整ができますので、お好みの高さに設置できます。
背面に隠せる便利なHDDホルダー付きです。

用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 付属品HDドライブ収納ホルダー 材質主材:スチール/MDF、表面加工:粉体塗装/PVC 質量(kg)約25.8 シャビーオーク 幅(cm)90 耐荷重(kg)テレビ55まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90×40×120〜138.5 組立時間60分 対応インチサイズ32〜100インチ
注意
※ご注文前に必ずテレビが適合するかご確認いただいた上で注文をしていただきますよう、よろしくお願いいたします。(適合表)
※購入後にテレビが対応してなかったなどの理由で返品対応は出来かねます。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
※モニターにより実際の色と異なる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥2,273 / 税込 ¥2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする