100インチ対応 頑丈・デザインテレビスタンド専用サウンドバー棚板

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51653825 品番 HBWAT-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

100インチ対応 頑丈・デザインテレビスタンド専用サウンドバー棚板です。
専用棚板にはサウンドバーを置くことで迫力のある音楽や映像を楽しめる。
3段階高さ調整ができるので、テレビの大きさに合わせて設置できます。
100インチ対応 頑丈・デザインテレビスタンド専用棚板と同時に使うと更に便利に活用できます。
耐荷重は約10kgで安定してしっかり支えます。

用途100インチ対応 頑丈・デザインテレビスタンドに取り付けてサウンドバーなどを置く棚として。 材質主材:スチール/MDF、表面加工:粉体塗装/PVC 質量(kg)約3.2 ホワイト 幅(cm)100 耐荷重(kg)10 組立時間15分 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)約100×18×1.8
注意
※追加棚のみの商品です。
※テレビスタンド本体は別売りです。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする