紺屋商事
紺屋商事の OPPテープ
OPPテープ5P 厚さ50μm 48mm×100m透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
51654184
品番
1290111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
耐水性、耐湿性に優れています。
耐老化性に優れ保存性が良好です。
粘着力、保持力に優れています。
重ね貼りが可能です。
用途
ダンボールの封緘など
色
透明
テープ幅(mm)
48
基材
OPP
テープ長さ(m)
100
粘着剤
アクリル系
主な用途
梱包
テープ厚さ(μm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性、耐湿性
テープタイプ
重ね貼りが可