使い捨て防じんマスク(DS-2)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1ケース(15枚) 注文コード 51654236 品番 717699
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

顔にフィットするエルゴノミクスデザインマスクです。
国家検定DS2合格品。
視界が広くスマートなマスク形状。
鼻の形状に自由変形するノーズクリップ。
鼻の隙間から息の抜けを防止するノーズパッド。
オーバーヘッドタイプの掛け紐は長さ調整が可能です。
呼吸がしやすく快適
個装パッケージで安心。

用途
金属溶接時、顔にフィットし、健康被害を防ぎます。
溶接ヒューム法のフィットテストをクリアするためにも。
仕様排気弁あり タイプオーバーヘッドタイプ 規格DS2 吸気抵抗(Pa)70以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 使用限度時間(h)10 排気抵抗(Pa)70以下 型式検定合格番号第TM812号 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は、環境中に浮遊する有害粉塵が呼吸器から人体に吸い込まれるのを効果的に抑制することができます。ただし、有害ガス/有害蒸気/有害エアロゾル/放射線粉塵/ダイオキシン粉塵が存在するところ、石綿を使用した建物の解体現場、酸素濃度が18%以下の環境、有害物質の種類や濃度、酸素濃度が不明な場所では使用できません。これらの条件下では絶対に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする