ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの ワーキングウェア
ミタニコーポレーションの ボトムス
ミタニコーポレーションの オールシーズン ボトムス
MWB MOVERADカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51654279
品番
191914
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
上質な生地感リッチスタイル!動けるストレッチカーゴパンツ!5ポケットにジッパー付きダブルカーゴポケットとスマホ収納ポケットで頼れる収納力です。
用途
一般作業・土木建築・工場内作業・レジャー
種別
カーゴパンツ
色
ブラウン
サイズ
L
混率(%)
綿65/ポリエステル33/ポリウレタン2
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
82
股上(cm)
28
裾幅(cm)
18
ワタリ(cm)
31
注意
※蛍光増白剤が入っていない洗剤をご使用ください
※タンブラー乾燥機のご使用はお避けください。
※洗濯ネットをご使用ください
※水や汗で濡れたままの状態や脱水後の長時間の放置はお避けください。色落ち・色移りする恐れがあります。
※摩擦により色落ち・色移りする場合があります。
※素材の特性上、水洗いで縮む場合がございます。