キュービトロン(TM)3 切断砥石

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 51655444 品番 5COW89435
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

3M史上最高の製品寿命
3M社の精密成型砥粒採用により厚みに頼らない切れ味を実現

用途材質を選ばない 鉄・ステンレス材可能 粒度#36 砥材精密成型砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 硬度S 使用工具ディスクグラインダー 刃厚(mm)1.6 適合材鉄・ステンレス 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)125 穴径(mm)22.23
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品説明動画

新ブランド 3M? キュービトロン(TM)3 について

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
単管の手切り切断(高所作業)
草刈りジジーズ 様 (サービス業)

片手ホールドで安全な作業をするには、高品質な砥石が必要だと考え、この商品にたどり着きました。
想定通り、高所での無理な姿勢でも「安全に」「軽快に」作業ができました。
単管が(スーパーライト管で薄いですが)まるで豆腐に刃を入れるように、、、
はい。言い過ぎました(笑)

2024-12-07
用途:
ドラム缶等等の切断
不動産業

他のメイカー品と比較すると、切れ味は良いし持つ時間が倍以上。ちょっと値段が高くとも良い買い物でした。

1人が参考にしています
2025-02-17
用途:
バイク整備
MotorcycleService BrownDog 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

やっぱり3Mは良いです。耐久性切断力文句なしで少々ほかの物より高くても使う価値ありです。
安もん使って何回も交換する無駄な時間が省けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする