パール金属
Licute Aerial まな板L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
51655557
品番
CC-1406
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
カットできるスペースが広くたくさんカットできるので効率的。滑りにくいストッパー付(フラット面)。食材をこぼさず移動できるガード付。両面使用可。食洗器対応(耐熱温度:90度)
材質
本体:ポリプロピレン、縁部:エラストマー、芯材:紙
色
ホワイトウッド
質量(g)
394
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
240×370×9