SK11
SK11の シャツ・インナー
SK11の 長袖 シャツ・インナー
SK11の インナーコンプレッション 長袖
ヒート ブロックギア
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
LL
色
ダークカモフラ
注文コード
51656415
品番
720633DK-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
この商品は
サイズ・色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
ブロックフリースで保温性が高いです。
軽くてストレッチ性も有りストレスなく着用出来ます。
ブロックフリースにより保温性が高く、軽量です。
用途
ワークウェア。
色
ダークカモフラ
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル95ポリウレタン5
機能
ストレッチ性、保温性、軽量