SK11
SK11の シャツ・インナー
SK11の 長袖 シャツ・インナー
SK11の インナーコンプレッション 長袖
ヒート ブロックギア
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51656467
品番
720614BLK-3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
ブロックフリースで保温性が高いです。
軽くてストレッチ性も有りストレスなく着用出来ます。
ブロックフリースにより保温性が高く、軽量です。
用途
ワークウェア。
色
ブラック
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル95ポリウレタン5
機能
ストレッチ性、保温性、軽量