SK11
SK11の シャツ・インナー
SK11の ボトムス インナー
SK11の タイツ
ヒート ブロックギアタイツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
3L
色
ブラック
注文コード
51656546
品番
720714BLK-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
ブロックフリースで保温性が高いです。
軽くてストレッチ性も有りストレスなく着用出来ます。
ブロックフリースにより保温性が高く、軽量です。
用途
ワークウェア。
色
ブラック
サイズ
3L
混率(%)
(本体)ポリエステル95ポリウレタン5、(ウエストゴム)ポリエステル100
機能
保温