ワイドメニューサイン MS-100 ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51656720 品番21309
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

メニューブックが2冊乗るビッグサイズのメニュースタンドです。鉄板の角は丸みのある安全設計です。厚み1mmのスチール板を使用しています。角はR20の丸みがあり、安全設計です。厚み30mmまでのメニューブックを2冊置けるサイズです。ドリンクメニュー、季節ごとの案内など、多くの情報を案内したいときにおすすめです。Φ38の柱と厚み19mmのベースで面板をしっかり支えます。アジャスター仕様。角度固定。角度調節はできません。

用途店頭や店先のメニュー置きに。 高さ(mm)1053 奥行(mm)370 横幅(mm)1000 適合厚さ(mm)メニュー:30まで
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする