曜日別特売
28103 メニューサイン SH-60 A2 ファースト 51656738

28103 メニューサイン SH-60 A2 ファースト 51656738
28103 メニューサイン SH-60 A2 ファースト 51656738

メニューサイン SH-60 A2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード51656738品番28103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

シックで落ち着いた色味は載せるメニューをしっかり伝えます。シンプルで派手さが無く、大きいのに圧迫感が無いので置きやすいです。お店の顔であるメニューをお店の雰囲気にあわせて効果的に見て頂くためのメニュースタンド。0、20、40、60、90度でがっちり固定できる角度調整機能付き。工具を使用せず組立てられます。

用途
店頭や店先のメニュー置きに。
仕様面板部角度調整可能高さ(mm)1320奥行(mm)400横幅(mm)650適合寸法(mm)幅230~650まで適合厚さ(mm)メニュー:25まで
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする