メニュースタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51656765 品番 28831
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

シルバーと黒のコントラストが高級感を演出します。太い柱がしっかりと表示面を支えるスペックスタンド。高級感があるのにコストパフォーマンスに優れた製品。頻繁に情報を変えたい方にオススメ。面板と柱の固定にΦ80のキャップを使用しています。350角の四角ベースは、ツヤ消しブラックで高級感があります。面板部はPOPIC No.10-N-12で固定されており、簡単に表示内容を変更して頂けます。

用途店頭や店先のメニュー置きに。 高さ(mm)1327 奥行(mm)350 横幅(mm)500 有効寸法(mm)上部面板:W440×H320 適合厚さ(mm)メニュー:30まで
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする