曜日別特売
28832 メニュースタンド ファースト 51656774

28832 メニュースタンド ファースト 51656774
28832 メニュースタンド ファースト 51656774
28832 メニュースタンド ファースト 51656774
28832 メニュースタンド ファースト 51656774
28832 メニュースタンド ファースト 51656774

メニュースタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
高さ(mm)(製品)994
内容量1台注文コード51656774品番28832
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

シルバーと黒のコントラストが高級感を演出します。太い柱がしっかりと表示面を支えるスペックスタンド。高級感があるのにコストパフォーマンスに優れた製品。頻繁に情報を変えたい方にオススメ。面板と柱の固定にΦ80のキャップを使用しています。350角の四角ベースは、ツヤ消しブラックで高級感があります。面板部はPOPIC No.10-N-12で固定されており、簡単に表示内容を変更して頂けます。

用途
店頭や店先のメニュー置きに。
サイズラック部:A4判 2列高さ(mm)(製品)994奥行(mm)(製品)350横幅(mm)(製品)500適合厚さ(mm)メニュー:25まで
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする