ヤマコー
ヤマコーの 看板・POP・掲示用品
ヤマコーの インフォメーションスタンド
ヤマコーの インフォメーションボード/案内板
木製記帳スタンドA3横
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51656790
品番
37737
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
重厚さと気品を持ち合わせた木製の記帳スタンドです。本物の木にこだわる方におすすめです。A3対応の記帳スタンドです。プレート部分は木製で、約60×43cmあり、こちらの商品のほかに色違いがあります。
用途
店頭や受付での記名、記帳に。
色
古代色
サイズ
A3
高さ(mm)
980
奥行(mm)
500
横幅(mm)
600
プレート寸法(幅W×高さH)(mm)
600×430
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません