アルモード メニュースタンド 2367 A3ヨコ ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51656808 品番66947
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

メニュー帳やプリントが使えるベーシックなメニュースタンドです。メニュー等を印刷したプリントと、メニュー帳がご使用いただけるベーシックなメニュースタンドです。プリントはメニュー台にマグネットでとめていただけます。

用途店頭や店先のメニュー置きに。 付属品Sカン2ヶ サイズA3 高さ(mm)1048 奥行(mm)360 横幅(mm)450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする