アルモード メニュースタンド 2379 350角 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51656826 品番66952
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

プリントや記名票などをマグネットでとめることもできる記名台です。メニュー等を印刷したプリントと、メニュー帳がご使用いただけるメニュースタンドです。プリントはメニュー台にマグネットでとめていただけます。天板の高さ・角度は記名のしやすさを追求しました。また、アジャスターがついているので、安定感抜群です。

用途店頭や受付での記名、記帳に。 付属品Sカン2ヶ 高さ(mm)990 奥行(mm)350 横幅(mm)350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする