アルモード メニュースタンド 2369 A3ヨコ ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51656844 品番66960
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

メニューを上下に2枚置けるタイプのメニュースタンドです。パネル部分が二段になっているので、メニュープリントを2枚掲示していただけます。また、プリントはメニュー台にマグネットでとめることが可能です。下側のパネルは付けかえて角度を変えることが出来ます。

用途店頭や店先のメニュー置きに。 サイズA3 高さ(mm)1350 奥行(mm)350 横幅(mm)450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする