メニューの二段掲示で訴求力抜群なメニュースタンドです。パネル部分が二段になっているので、メニュープリントを2枚掲示していただけます。上部パネルはフレームを外して515×364mmサイズのマグネット掲示板としてもご使用いただけます。また、下部メニューはA3、B3のポスターを透明面板にはさんで表示したり、メニュー帳を置いていただくことも可能です。【掲示物セット方法】1付属のマグネット付きフレームにA3ヨコサイズのポスターなどをはさんで、スチール板に貼りつけます。2裏面の左右2ヶ所の穴から指を差し込み、透明板と裏板をはずしてセットします。