アルモード メニュースタンド パンフレットラック付2359 A3ヨコ ワイヤー仕様 A4三ツ折×4列

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51656878 品番67794
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

メニューの二段掲示で訴求力抜群なメニュースタンドです。ワイヤーのパンフレットラックが付いています。パネル部分が二段になっているので、メニュープリントを2枚掲示していただけます。A4三ツ折が4列入る、ワイヤー仕様のパンフレットラックがついています。上部パネルはフレームを外して515×364mmサイズのマグネット掲示板としてもご使用いただけます。また、下部メニューはA3、B3のポスターを透明面板にはさんで表示したり、メニュー帳を置いていただくことも可能です。【掲示物セット方法】1付属のマグネット付きフレームにA3ヨコサイズのポスターなどをはさんで、スチール板に貼りつけます。2裏面の左右2ヶ所の穴から指を差し込み、透明板と裏板をはずしてセットします。

用途店頭や店先のメニュー置きに。 サイズA3/A4 高さ(mm)1394 奥行(mm)400 横幅(mm)517
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする