メニューサイン MSX-420D A3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51657027 品番73119
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

中央にメニュー押さえが付いているので、ブックタイプのメニューを置けます。【対応サイズ】A3・ヨコ。お店の顔であるメニューをお店の雰囲気にあわせて効果的に見て頂くためのメニュースタンド。面板部は角度調整が可能です。中央にメニュー押さえの棒が付いてます。厚み25mmまで置いていただけます。

用途店頭や店先のメニュー置きに。 仕様面板部角度調整可能 サイズ面板:A3 高さ(mm)(製品)1057 奥行(mm)(製品)350 横幅(mm)(製品)480 適合厚さ(mm)メニュー:25まで
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする