ファースト
ファーストの 看板・POP・掲示用品
ファーストの インフォメーションスタンド
ファーストの インフォメーションボード/案内板
メニューサイン MSX-41D A3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51657036
品番
73120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
30mmまでの厚みのメニューが置けます。【対応サイズ】A3・ヨコ。お店の顔であるメニューをお店の雰囲気にあわせて効果的に見て頂くためのメニュースタンド。面板部は角度調整が可能です。
用途
店頭や店先のメニュー置きに。
仕様
面板部角度調整可能
サイズ
面板:A3
高さ(mm)
(製品)1057
奥行(mm)
(製品)350
横幅(mm)
(製品)480
適合厚さ(mm)
メニュー:30まで
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません