メニューサイン MSX-40D A3

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51657070 品番73123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

屋外で使えるメニュースタンドです。透明カバーがメニューに直接雨が当たることから守ってくれます。【対応サイズ】A3・ヨコ。
完全防水ではありません。水滴などで印刷物が湿る可能性があります。ラミネート加工をしていただくのがおすすめです。付属のマグネットを四隅に使用し、メニューを固定できます。面板部は角度調整が可能です。屋外でご使用の際にはウエイトの併用をおすすめします。

用途店頭や店先のメニュー置きに。 付属品マグネット4個付 仕様面板部角度調整可能 サイズA3 高さ(mm)1027 奥行(mm)350 横幅(mm)463 有効寸法(mm)W432×H331(A3ヨコ対応)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする