記名台 ZF-255

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51657088 品番111157
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

落ち着いた色の木目が雰囲気を作る記名台です。ダイノックシート貼りの天板は落ち着いた木目調です。天板上部には掲示物を押さえる便利なクリップ付き。天板下部には安全性を考慮してクッション材が付いています。天板の角度は固定されています。

用途店頭や受付での記名、記帳に。 仕様天板にクリップ付 高さ(mm)1004 奥行(mm)360 横幅(mm)440 天板寸法(幅W×高さH)(mm)440×360
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする