37734 スリムメニュースタンドCOMBI A3横対応 ヤマコー 51657289

スリムメニュースタンドCOMBI A3横対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
古代色
内容量1台注文コード51657289品番37734
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,368
販売価格(税別)
34,880

金属の持つ繊細さと木の優しさをマッチさせています。シンプルながら洗練されたメニュースタンドです。フレームは最大A3版がしっくり納まるサイズです。本体のスチールフレーム部分をスッキリさせました。より扱い易く、ワークスペースを考慮したスリムシリーズです。

用途
店頭や店先のメニュー置きに。
古代色サイズA3高さ(mm)1060奥行(mm)320横幅(mm)420プレート寸法(幅W×高さH)(mm)420×320
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする