【レンタル】U字型はかりニューダービー(校正書付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51660927 品番 ADBK-20L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
仕様坪量:2000kg、接続可能機器:RS-232Cの付いているA&D製の天びん・はかり セット内容本体、ウェイングインジケータ(AD-4407A)、アース線、接地アダプタ、計量データロガー、(AD-1688)、USB延長ケーブル(0.5m)、RS-232Cケーブル D-Sub 9ピン(1m)、 RS-232Cケーブル D-Sub25ピン(1m)、RS-232Cケーブル Din7ピン(1m)、取扱説明書 (ADBK-20L、AD-1688(計量データロガー))、簡易取扱説明書(AD4407+データロガー ) 寸法(mm)本体:1200×1000×82、データロガー:55×103×16.5 質量(kg)本体:28、データロガー:約0.06 電源データロガー専用:不要。計量機器またはパソコンから電源の供給 対応OSWindows 2000/XP/Vista 目量(kg)1 材質(フレーム)アルミ 動作温湿度範囲5℃〜40℃、85%RH以下 記憶データ数A&D標準フォーマット(1データ15文字) で約5000データ 材質(ハンドル)プラスチック 誤差±1分/月 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥17,280 / 税込 ¥19,008
北海道地方数量1につき ¥21,280 / 税込 ¥23,408
沖縄地方数量1につき ¥32,160 / 税込 ¥35,376
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする