【レンタル】アースハイテスタ(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51661006 品番 3151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。

セット内容本体、単3乾電池×6本、コードリール、補助接地棒、つりベルト、収納ケース、取扱説明書 種別飲食店 質量(g)約800(本体のみ) 文字のぼり 味自慢 青森の郷土料理 青森の名物をご用意いたしております 電源単3形マンガン乾電池(R6P)×6または、単3形アルカリ乾電池(LR6)×6 適合規格接地抵抗計(JIS C1304)、安全性(EN61010・過電圧カテゴリII・汚染度2)、EMC(EN61326) 動作方式交流電位差計方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約164×88×119(突起物含まず) 測定周波数範囲(Hz)575(3aまたは2a設定時)または、 600(3bまたは2b設定時)切換え 使用時間約350回(R6P使用時)または、約1100回(LR6使用時)(30秒測定/30秒休止) 接地抵抗測定レンジ(Ω)10(0〜11.5)、100(0〜115)、1000(0〜1150) 使用温湿度範囲0〜40℃、80%rh以下 測定電流AC 15mA max.(2 電極法使用時:AC 3mA max) 地電圧30V(0〜30V) 許容差接地抵抗:± 2.5% f.s.、地電圧: ± 3.0% f.s. 保存温湿度範囲-10〜50℃、80%rh以下 防塵防水性能IP40(EN60529) 過電圧保護AC 250V、1 分間(E-P(S),E-C(H)端子間) 開放回路電圧(Vpk)最大:AC50 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥6,560 / 税込 ¥7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする