【レンタル】クランプ接地抵抗計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51662458 品番 FT6380
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。

セット内容本体(単3電池×2、ストラップ付)、動作確認用抵抗 (1 Ω, 25 Ω)、 取扱説明書、収納ケース 動作方式電圧注入と電流測定を一体型クランプで行い接地抵抗値を演算(一つの接地ラインを多重に接地した多重接地専用, 接地極が多いほど正確な値) 接地抵抗測定レンジ(Ω)0.20〜1600、 10レンジ、0.02未満ゼロサプレス 分解能接地抵抗測定 :0.01〜20Ω、電流測定:0.01mA〜0.1A 基本確度接地抵抗測定:±1.5%rdg.±0.02Ω、電流測定:±2.0%rdg.±0.05mA (30Hz〜400Hz・真の実効値整流)・クレストファクタ/5.0以下(60Aレンジは1.7以下) 直流電流測定20.00mA〜60.0A、5レンジ、0.05未満ゼロサプレス 連続最大許容電流AC100A連続、AC200A2分間 (50/60Hz・周波数によるディレーティングあり) 定格電圧(V)対地間最大:AC600・測定カテゴリーW 機能メモリー機能、アラーム機能、その他機能 表示LCD、最大2000カウント、表示更新レート500ms(約2回/秒) 防塵防水性能クランプ閉じた状態:IP40 (EN60529: 1991+A1: 2000) 電源単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2 定格最大電力:450mVA 連続使用時間(時間)35 測定可能導体径(Φmm)32以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×43×218 質量(g)620(電池除く) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする