159611 サインプレート アクリルマットブラック タイプA ACMBA ホースケアプロダクツ 51665409 159611 サインプレート アクリルマットブラック タイプA ACMBA ホースケアプロダクツ 51665409 159611 サインプレート アクリルマットブラック タイプA ACMBA ホースケアプロダクツ 51665409

サインプレート アクリルマットブラック タイプA ACMBA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51665409 品番 159611
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

オフィス・店舗・学校・病院・ホテルなどで、ひと目でわかるすぐれものです。裏面に粘着テープ付きなので、買ってすぐに設置できます。

用途案内表示、案内サインに。 材質アクリル 寸法(mm)30×100 文字内容305
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする