プリントメディアサイン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51666197 品番 141891
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

スタンド土台の円形部分にサイン装飾や案内表示ができます。ワンポイントのアクセントが可愛らしいメニュースタンドです。丸型面板付き!かわいいフォルムで1台2役、案内表示とメニュースタンド。丸型面板にプラスアルファの案内が可能。1.ポスター交換。印刷物を付属のスチレンボードと透明板の間に挟み、パネル上部の溝より、スライドして交換します。2.面板部角度調整可能。0°・20°・40°・60°・90°に固定可能です。3.面板取り外し。丸型面板にある切り欠き部分をツメの位置まで移動させ、斜め上にスライドさせてサイン部分を取り外します。

用途店頭や店先のメニュー置きに。 仕様上部面板部角度調整可能 ブラック サイズ上部面板:A3タテ 高さ(mm)(製品)1062 奥行(mm)(製品)300 横幅(mm)(製品)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする