※商品画像
アトムハウスペイント
アトムハウスペイントの 屋根/瓦/トタン用
アトムハウスペイントの トタン
油性トタン・鉄部用塗料 「ハイシルバー」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
特性
サビ止め、つやあり
注文コード
51666897
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
特性・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
・熱反射性(遮熱性)に優れ、熱や太陽光線から建物を守ります。
・抜群の耐久性と強力さび止め効果があります。
用途
鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、パイプなど)、トタン屋根、トタン板
色
シルバー
主な用途
鉄部、トタン
希釈剤
濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
油性 or 水性
油性
指触乾燥時間(時間)
夏期/約2、冬期/約7
特性
サビ止め、つやあり
塗り重ね可能時間(時間)
16(冬期は2日以上)
危険物の性状
非水溶性
注意
※うすめ液にボイル油は使用できません。
※乾いた後も手で触るとシルバー粉が付きます。
※塗れない場所の代表例
※池など水が溜まる所、油分がある所、アルミ、ステンレス、磁器タイル、化粧合板、ビニールクロス、プラスティック、床面全般、スレート、コンクリートなど
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
離島
数量1以上のご注文
お送りできません