曜日別特売
BRVRS-03S ブライト900 ヴァリト-M 舟型 ツボサン 51667186

使用例画像

BRVRS-03S ブライト900 ヴァリト-M 舟型 ツボサン 51667186
BRVRS-03S ブライト900 ヴァリト-M 舟型 ツボサン 51667186
BRVRS-03S ブライト900 ヴァリト-M 舟型 ツボサン 51667186

ブライト900 ヴァリト-M 舟型

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
目の粗さ細目
幅(mm)11
ヤスリの長さ(mm)75
全長(mm)155
内容量1本注文コード51667186品番BRVRS-03S
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。

用途
鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。
形状幅(mm)11厚さ(mm)3.5全長(mm)155タイプ曲げ:舟形(ショート)ヤスリの長さ(mm)75目の粗さ細目

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 板金工作時の平面にできたバリの処理
その他業種

余計な部分を傷つけることなく、部分的に加工できる形が最高。
ブライト900の切れ味を知ってから、もう他のヤスリが使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする