BRVR-22C ブライト900 ヴァリト-M クランク型 ツボサン 51667369 BRVR-22C ブライト900 ヴァリト-M クランク型 ツボサン 51667369 BRVR-22C ブライト900 ヴァリト-M クランク型 ツボサン 51667369 BRVR-22C ブライト900 ヴァリト-M クランク型 ツボサン 51667369

ブライト900 ヴァリト-M クランク型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51667369 品番 BRVR-22C
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。

用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。 形状 幅(mm)20 厚さ(mm)5 全長(mm)315 タイプ曲げ:クランク型 ヤスリの長さ(mm)200 目の粗さ中目

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51667326
2024-07-27
用途:
アルミを削るのに使用
建設業・工事業

アルミを削るのに普通のやすりは目づまりますが、この商品は目詰まりしないのと短いので使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする